Spindelkopf ⌀ 9,75 − 320 mm HSK63

Artikel-Nr.: 237546 HSK63
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HSK63
Innenkühlung ja
Balluffchip-Bohrung ja
Außen-⌀ D1 63 mm
Nutzlänge L1 72 mm
Auskraglänge A 96 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237546 HSK63
EAN / GTIN 4045197608550
Herstellernummer 237546 HSK63

Beschreibung

Ausführung:

Als Monoblock oder mit HW63 Anbindung. Mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube Nr. 219830.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb