Spindelkopf ⌀ 9,75 − 152,1 mm, Anbindung: ER40

Artikel-Nr.: 237513 ER40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung ER40
Außen-⌀ D1 63 mm
Nutzlänge L1 50,5 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237513 ER40
EAN / GTIN 4045197608581
Herstellernummer 237513 ER40

Beschreibung

Passend für:

Wendeplattenschraube Nr. 219805.

Hinweis:

Wendeplattenhalter 237531 für Erweiterung auf ⌀-Bereich von 105,75– 119,1mm (bis 132,1 mit Adapter 237534).
Wendeplattenhalter 237532 für Erweiterung auf ⌀-Bereich von 125,75– 139,1mm (bis 152,1 mit Adapter 237534).

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb