KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte 50-130

Artikel-Nr.: 237050 50-130

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    35,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    29,40 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 100504
Bezeichnung 50-130
Sorte BK79
Typ INOX
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,2 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237050 50-130
EAN / GTIN 4047109036635
Herstellernummer W29 50130.0479

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.
Aufgrund der speziellen Schneidengeometrie nur für rechtsschneidende KOMET KUB® Vollbohrer einsetzbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb