{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 080404 | |
Bezeichnung | 42-130 | |
Sorte | BK8425 | |
Typ | INOX | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Bohren |
Artikelnummer | 237000 42-130 | |
EAN / GTIN | 4047109178212 | |
Herstellernummer | W29 42130.048425 |