KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK72, Bezeichnung Typ W29: 50-010

Artikel-Nr.: 236830 50-010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    28,80 € / Stück
  • ab 10 Stück
    24,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 100504
Bezeichnung 50-010
Sorte BK72
Typ ST1400
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,2 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236830 50-010
EAN / GTIN 4047109036345
Herstellernummer W29 50010.0472

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
GG(G)
K
200
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb