KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte 58-000

Artikel-Nr.: 236791 58-000

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    39,96 € / Stück
  • ab 10 Stück
    33,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 120608
    Bezeichnung 58-000
    Sorte BK6440
    Typ ST900
    Schneidstoff HM
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,2 mm/U
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236791 58-000
    EAN / GTIN 4047109226777
    Herstellernummer W29 58000.086440

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    185
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    165
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Passend für:

    Hinweis:

    Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb