KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte 18-010

Artikel-Nr.: 236760 18-010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,46 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,55 € / Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 040304
Bezeichnung 18-010
Sorte P40
Typ ST900
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,13 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236760 18-010
EAN / GTIN 4047109058606
Herstellernummer W29 18010.0404

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
200
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb