KOMET TwinKom® Halter für Doppelschneider α = 90° Schlichten 64-91

Artikel-Nr.: 236688 64-91
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Halter Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Halter 64 mm - 91 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 120404
Klemmschrauben-Set 239652 20IP (6,3 Nm)
Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236688 64-91
EAN / GTIN 4047109014756
Herstellernummer G03 70190

Beschreibung

Passend für:

Doppelschneider G01 Nr. 236680236682.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb