KOMET TwinKom® Grundkörper für Doppelschneider ohne Axialverstellung mit ABS® Schaft 30-41 mm

Artikel-Nr.: 236680 30-41
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: ballig; Querbohren; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀-Bereich Dmin-Dmax 30 mm - 41 mm
Ausführung kurz
Schaft ABS
Bohrverwendung ballig; Querbohren; schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Gesamtlänge Lges 50 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 25 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236680 30-41
EAN / GTIN 4047109262003
Herstellernummer G01 70561

Beschreibung

Ausführung:

  • Radial einstellbare Klemmhalter für absolute Zweischneidigkeit ermöglichen auch die Umfunktionierung zum Stufenwerkzeug für größere Schnitttiefen.
  • Kompakte Werkzeugbauweise.
  • Einstellbare Kugelspritzdüse für gezielte Kühlmittelzufuhr zu den Schneiden.
  • Bei tiefen Ausbohroperationen wirken die Spiralnuten spänefördernd.
  • Minimalmengenschmierung-1-Kanal kompatibel

Hinweis:

Halter und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.
Weitere Ausführungen und weitere Größen mit Axialverstellung auf Anfrage.
Bestellbeispiel:
1× Nr. 236680 Gr. 24−32 − Grundkörper für Doppelschneider G01.
2× Nr. 236684 Gr. 24−32 − Halter für Doppelschneider.
10× Nr. 236520 Gr. 18−010 − Wendeschneidplatten für universellen Einsatz (in Sorte BK8425).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb