Festmaßaufbohrer 25,8 mm

Artikel-Nr.: 236677 25,8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ D 25,8
    Schaftausführung DIN 1835 A
    Innenkühlung ja
    Mindest-⌀ dmin 24 mm
    Verstellbereich mit Exzenter-Spannhülse 25,5 mm - 26,3 mm
    Auskraglänge L1 39 mm
    Gesamtlänge Lges 180 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
    passende Exzenterhülsen-Größe Nr. 236679 20
    passende Wendeschneidplatte 260142 HB725
    Wendeplattenschrauben-Set 269440 (8IP; 1,2 Nm)
    Anzahl Schneiden Z 1
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236677 25,8
    EAN / GTIN 4045197769282
    Herstellernummer 236677 25,8

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Aufbohrern vorgebohrter oder gegossener Löcher auf Nenn-⌀ in Kombination mit Exzenter-Spannhülse Nr. 236679.
    Für Standard ISO-Wendeschneidplatten CC..0602.

    Hinweis:

    Der aufzubohrende ⌀ darf nicht kleiner als ⌀ dmin sein.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb