KOMET® Wendeplatten-Einsatz V464 (Bild Nr. 5) 85

Artikel-Nr.: 236676 85
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeplatten-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236676 85
EAN / GTIN 4047109011731
Herstellernummer D50 50300

Beschreibung

Passend für:

Bohrkrone ⌀ D: 85; 90; 95; 125; 130; 135; 140 mm

Lieferumfang:

Mit Befestigungsschraube und Stift.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb