KOMET KUB® V464 Zentrierspitze HSS 80

Artikel-Nr.: 236662 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte TiAlN
    ⌀ d2 16 mm
    passend für Bohrkrone 80 − 110 mm
    Eignung Inox; Guss
    Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236662 80
    EAN / GTIN 4047109090156
    Herstellernummer V95 10063.0090

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb