KOMET KUB Centron® Powerline Hartmetall Bohrspitze 20

Artikel-Nr.: 236659 20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte TiN
⌀ d2 11,3 mm
passend für Bohrkrone 22; 25 mm
Spannschraube 239654_8IP
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236659 20
EAN / GTIN 4047109227217
Herstellernummer V96 01110.8450

Beschreibung

Passend für:

Centron Nr. 236651.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb