KOMET® Grundkörper 40 mm

Artikel-Nr.: 236654 40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 8×D
  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ D 40
    Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 8×D
    Schaft ABS
    Innenkühlung ja
    passend für Bohrkrone 40 mm - 45 mm
    Nutzlänge L1 340 mm
    Grundkörper-⌀ d1 38,5 mm
    Gesamtlänge Lges 390 mm
    ABS® Schaft-⌀ Ds 63 mm
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236654 40
    EAN / GTIN 4047109076181
    Herstellernummer V47 60401

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.
    • Schaftausführung ABS.
    • Prozesssicher bis 8 (9)×D.

    Verwendung:

    Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

    Hinweis:

    Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb