{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 72 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | ABS | |
Innenkühlung | ja | |
passend für Bohrkrone | 72 mm - 81 mm | |
Nutzlänge L1 | 325 mm | |
Grundkörper-⌀ d1 | 70,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 405 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 100 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236653 72 | |
EAN / GTIN | 4047109095908 | |
Herstellernummer | V47 20721 |