KOMET® Grundkörper, 6×D, ⌀ DC: 55mm

Artikel-Nr.: 236652 55
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 6×D
  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ D 55
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 6×D
Schaft ABS
Innenkühlung ja
passend für Bohrkrone 55 mm - 64 mm
Nutzlänge L1 370 mm
Grundkörper-⌀ d1 53,5 mm
Gesamtlänge Lges 435 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 80 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236652 55
EAN / GTIN 4047109095953
Herstellernummer V47 40551

Beschreibung

Ausführung:

  • Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.
  • Schaftausführung ABS.
  • Prozesssicher bis 6×D.

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Hinweis:

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb