KOMET® KOMET KUB Centron® Bohrkrone für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 40 mm

Artikel-Nr.: 236650 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Centron®
Nenn-⌀ D 40
Bohrverwendung Zentrierbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Grundkörper-Größe 40
Schraube für Grundkörper 239655 20IP1
Zentrierspitze-Größe 40
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 05T304
Wendeplattenschrauben-Set 239655 8IP2 (1,3 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236650 40
EAN / GTIN 4047109025714
Herstellernummer V46 50400

Beschreibung

Ausführung:

  • Prozesssicher bis 8 (9)×D.
  • Zentrierung durch Zentrierspitze und Führungsstollen.
  • Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.
  • ⌀ der Führungsstollen ist abgestimmt auf Wendeschneidplatte mit 0,4 mm Eckenradien. Bei Durchgangsbohrungen kann der ⌀ des Führungsstollens mit Unterlegfolien abgestimmt werden.

Verwendung:

  • Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.
  • Mit Zentrierspitze Nr. 236655236657.
  • Mit Wendeschneidplatte Nr. 236740237080.

Passend für:

Grundkörper Nr. 236652236654.

Lieferumfang:

Bohrkrone inklusive Führungsstollen (Ersatzführungsstollen Nr. 236658).
Ab ⌀ 65 mm mit Wendeschneidplatten-Einsätzen (Wendeschneidplatten-Einsatz außen +1 mm im ⌀ einstellbar).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb