KOMET® Wendeschneidplatte 39-210

Artikel-Nr.: 236565 39-210
Rabatt
21,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,82 € 21,00 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,35 € 17,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W83 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 110508
Bezeichnung 39-210
Sorte BK6130
Typ GG(G)
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,22 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236565 39-210
EAN / GTIN 4047109204737
Herstellernummer W83 39210.086130

Anwendertabelle

GG(G)
K
160
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron® 235500235505.
Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!
Nur für KUB Centron Powerline.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb