KOMET® Wendeschneidplatte, BK6115, Bezeichnung Typ W83: 32-000

Artikel-Nr.: 236560 32-000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,72 € / Stück
  • ab 10 Stück
    18,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
323 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W83 Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 090408
Bezeichnung 32-000
Sorte BK6115
Typ GG(G)
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,2 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236560 32-000
EAN / GTIN 4047109074446
Herstellernummer W83 32000.156115
Hersteller Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
Stahl < 55 HRC
H
60
GG(G)
K
200
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron®.
Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb