KOMET® Wendeschneidplatte, BK7710, Bezeichnung Typ W83: 32-210

Artikel-Nr.: 236554 32-210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,72 € / Stück
  • ab 10 Stück
    18,10 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W83 Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 090408
Bezeichnung 32-210
Sorte BK7710
Typ Alu
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,2 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236554 32-210
EAN / GTIN 4047109085596
Herstellernummer W83 32210.087710
Hersteller Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
600
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Graphit, GFK, CFK
N
150
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron®.
Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb