• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifscheibe TOUCH 125x3x22,23 mm WA46R BASIC Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 236319
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236319
EAN / GTIN 9003172363196
Herstellernummer 236319
L-Nummer L50190 1

Beschreibung

Beschreibung:

Die halbflexible BASIC TOUCH Schruppscheibe vereint die Vorteile unterschiedlicher Produkte in einem Werkzeug. Die waffelartige Struktur erlaubt einen kühlen Schliff mit guter Spanabfuhr und Materialverfärbungen werden dadurch reduziert. Durch die einzigartige Struktur und das geringe Gewicht der TOUCH Schruppscheibe werden Vibrationen unterdrückt und ein ruhiger Lauf sowie Lärmreduktion garantiert. Diese Scheibe kann sowohl für Schleif-, Entgratungs- und Formgebungsarbeiten als auch zum Trennen von Edelstahl und Nichteisenmetallen verwendet werden, was sie ganz klar zu einem Alleskönner macht.

Merkmal:

  • Form: 27 Schleifwerkzeug R/3
  • Korngröße: 46
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : WA 46 R- BF
  • Abmessung (D x U x H): 125 x 3 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Die waffelartige Struktur erlaubt einen kühlen Schliff mit guter Spanabfuhr und unterbindet somit Materialverfärbungen
  • Vibrationsarm dank geringem Gewicht und spezieller Struktur – dies garantiert einen ruhigen Lauf sowie Lärmreduktion

Verwendung:

  • Für Schleif-, Entgratungs- und Formgebungsarbeiten sowie zum Trennen von Edelstahl und Nichteisenmetallen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb