• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifscheibe TOUCH 115x3x22,23 mm WA46R BASIC Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 236318
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schruppschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236318
    EAN / GTIN 9003172363189
    Herstellernummer 236318
    L-Nummer L50190 10

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die halbflexible BASIC TOUCH Schruppscheibe vereint die Vorteile unterschiedlicher Produkte in einem Werkzeug. Die waffelartige Struktur erlaubt einen kühlen Schliff mit guter Spanabfuhr und Materialverfärbungen werden dadurch reduziert. Durch die einzigartige Struktur und das geringe Gewicht der TOUCH Schruppscheibe werden Vibrationen unterdrückt und ein ruhiger Lauf sowie Lärmreduktion garantiert. Diese Scheibe kann sowohl für Schleif-, Entgratungs- und Formgebungsarbeiten als auch zum Trennen von Edelstahl und Nichteisenmetallen verwendet werden, was sie ganz klar zu einem Alleskönner macht.

    Merkmal:

    • Form: 27 Schleifwerkzeug R/3
    • Korngröße: 46
    • Vs /max: 72 m/s
    • Werkstoffeignung: Edelstahl, Nichteisenmetalle
    • Produktlinie: BASIC
    • Spezifikation : WA 46 R- BF
    • Abmessung (D x U x H): 115 x 3 x 22,23 mm
    • Durchmesser: 115 mm
    • Stärke: 3 mm
    • Bohrung: 22.23 mm
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Die waffelartige Struktur erlaubt einen kühlen Schliff mit guter Spanabfuhr und unterbindet somit Materialverfärbungen
    • Vibrationsarm dank geringem Gewicht und spezieller Struktur – dies garantiert einen ruhigen Lauf sowie Lärmreduktion

    Verwendung:

    • Für Schleif-, Entgratungs- und Formgebungsarbeiten sowie zum Trennen von Edelstahl und Nichteisenmetallen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb