• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Möbelroller

Artikel-Nr.: 2358
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Transportroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2358
EAN / GTIN 4017976023588
Herstellernummer 2358
L-Nummer L90080 326

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung 125 x 38 mm, blaugrau spurlos.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 500
Nutzflächenlänge (mm): 800
Nutzflächenbreite (mm): 600
Ladeflächenhöhe (mm): 175
Gesamtlänge (mm): 800
Gesamtbreite (mm): 600
Gesamthöhe (mm): 175
Bereifung: Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm): 125 x 38

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb