• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Möbelroller

Artikel-Nr.: 2353
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Transportroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2353
EAN / GTIN 4017976023533
Herstellernummer 2353
L-Nummer L90080 660

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag versehen. 4 Lenkrollen mit Vollgummibereifung 100 x 38 mm. Verpackungseinheit = 2 Stück.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 300
Nutzflächenlänge (mm): 600
Nutzflächenbreite (mm): 350
Ladeflächenhöhe (mm): 140
Gesamtlänge (mm): 600
Gesamtbreite (mm): 350
Gesamthöhe (mm): 140
Bereifung: Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm): 100 x 38

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb