• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel mit 2 Fach Kugelhalterung, mittel-lang 10 mm

Artikel-Nr.: 2350X 10mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2350X 10mm
EAN / GTIN 4991644006083
Herstellernummer 2350X 10mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 12,9 mm
D1: 14,2 mm
Länge: 6 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 10 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb