• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel mit 2 Fach Kugelhalterung, lang 8 mm

Artikel-Nr.: 2350M 8mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2350M 8mm
EAN / GTIN 4991644009220
Herstellernummer 2350M 8mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 11,2 mm
D1: 12,3 mm
Länge: 5 mm
Höhe: 40 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 8 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb