• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Möbelroller

Artikel-Nr.: 2350
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Transportroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2350
EAN / GTIN 4017976023502
Herstellernummer 2350
L-Nummer L90080 590

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag versehen. 4 Lenkrollen mit Polyamidrädern 100 x 30 mm. Verpackungseinheit = 2 Stück.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 350
Nutzflächenlänge (mm): 600
Nutzflächenbreite (mm): 300
Ladeflächenhöhe (mm): 140
Gesamtlänge (mm): 600
Gesamtbreite (mm): 300
Gesamthöhe (mm): 140
Bereifung: Polyamid
Radgröße (mm): 100 x 30

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb