• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzylinder

Artikel-Nr.: 2348888
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2348888
EAN / GTIN 4046459056379
Herstellernummer 2348888

Beschreibung

Beschreibung:

In Verbindung mit den verschiedenen Federhaltepaaren lassen sich mit dem Spannzylinder KL-9002-100 Federn von MacPherson Federbein- oder Querlenker-Achsen einfach und sicher aus- und einbauen, sofern es die Platzverhältnisse zulassen., Federhalterpaare für Feder-Ø von 60 (innen) - 205 (außen) mm erhältlich., Max Belastung 27 500 N (bei vorgeschriebener 4-facher Sicherheit liegt die maximale Belastung des Federspanners bei 27 500 N!), Merkmale: • Durch das Rastersystem ist die minimale Spannweite (Öffnungsweite) auf 40 mm und die maximale auf 361 mm veränderbar., Dies ist wichtig beim Spannen von sehr kurzen Federn (2 - 3 Federwindungen) und bei sehr langen Federn, um diese auch voll entspannen bzw. erneuern zu können., • Die geschmiedeten Federhalter werden durch ein Bajonett-Verschluss-System mit automatischer Arretierung befestigt (Werkzeuge, Schrauben und Schraubringe sind nicht erforderlich)., • Der Spindeltrieb bleibt geschlossen, wenn der Sicherungsstift abschert., Die gespannte Feder kann dann über einen Hilfsantrieb entspannt werden, um anschließend einen neuen Sicherungsstift zu montieren., • Eine Spindelüberlastung während des Entspannungsvorgangs bei Erreichen des maximalen Arbeitsweges wird durch einen automatischen Freilauf verhindert., Wichtig, um Beschädigungen am Federspanngerät zu vermeiden., • Durch ein großes Federhalter-Sortiment ist der Federspanner für nahezu alle MacPherson-Federbeinachsen, Dämpferbeinachsen und zum Teil für Querlenkerachsen einsetzbar., Durch das Zusammenspiel von hochpräzisen Einzelkomponenten und der Verwendung von verschleißfestem Nitrierstahl arbeitet der Spannzylinder sehr leichtläufig und nahezu verschleißfrei., z.B. wird beim Spannen einer Mercedes M-Klasse Feder, mit einer Blockkraft von ca. 18 000 N, lediglich eine Antriebskraft von 35 Nm benötigt., Vorteile: • Leichte Bedienbarkeit trotz hoher Kräfte, • Federhalterbefestigung mit automatischer Einrastung, • Spannweitenverstellung, • Antrieb mit zusätzlichem Hilfsantrieb, • Automatischer Freilauf der Spindel, • Auch für konische Federn einsetzbar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb