• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfschaftbürste 50x10x20-6x30 mm M 0,3 mm PREMIUM NE-Metall

Artikel-Nr.: 23470
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23470
EAN / GTIN 9003170234702
Herstellernummer 23470
L-Nummer L50140 2668

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Topfschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich hervorragend für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen. Das Hochleistungs-Werkzeug bietet beste Standzeiten und unterstützt Sie bei anspruchsvollen Arbeiten wie dem Entfernen von Farbe und Rost, dem Säubern von Schweißnähten, sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung. Zusätzlich können damit Entgratungsarbeiten effizient durchgeführt werden. Die Topfschaftbürste von Tyrolit ist bei einer Vielzahl von Aufgaben universell einsetzbar und erzielt durch den Draht aus Messing hochwertigste Ergebnisse auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen.

Merkmal:

  • Form: 52T DW SCHAFTTOPFBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : M 0,3 mm
  • Abmessung (D x L x H - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • Durchmesser: 50 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Draht aus Messing erzielt beste Ergebnisse auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Nichteisenmetallen

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW für Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen oder zum Entgraten

Besonderheiten:
  • Vielseitig einsetzbar
  • Beste Standzeiten
  • Für schwer zugängliche Stellen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb