• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung E7

Artikel-Nr.: 23425 E7
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23425 E7
EAN / GTIN 4991644611249
Herstellernummer 23425 E7
L-Nummer L60050 10458

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 26 mm
Dimension D2: 17,3 mm
D1: 8,9 mm
Länge: 6,6 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
E7
Innentorx
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb