• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung 8 mm

Artikel-Nr.: 23410M 8MM
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 23410M 8MM
    EAN / GTIN 4991644610969
    Herstellernummer 23410M 8MM

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 26 mm
    Dimension D2: 17,3 mm
    D1: 12 mm
    Länge: 6,9 mm
    Antrieb: 1/4″
    Innenvierkant
    Abtrieb 8 mm
    Surface Drive
    Oberfläche: zinkphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb