• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung 16 mm

Artikel-Nr.: 23410M 16MM
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23410M 16MM
EAN / GTIN 4991644611041
Herstellernummer 23410M 16MM
L-Nummer L60050 7091

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 28 mm
Dimension D2: 20 mm
D1: 22 mm
Länge: 12 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 16 mm
Surface Drive
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb