GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 110509, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6535, Typ ST900

Artikel-Nr.: 234082 ST900

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,44 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
939 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 110509
Serie Power Drill
Typ ST900
Sorte HB6535
Schneidstoff HM
Vorschub f 0,08 - 0,18 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 234082 ST900
EAN / GTIN 4045197697844

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
270
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen