• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung 7/16″

Artikel-Nr.: 23400A 7/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23400A 7/16
EAN / GTIN 4991644610334
Herstellernummer 23400A 7/16
L-Nummer L60050 10634

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 26 mm
Dimension D2: 17,3 mm
D1: 15,8 mm
Länge: 9,3 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 7/16″
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän