• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung 3/8″

Artikel-Nr.: 23400A 3/8
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23400A 3/8
EAN / GTIN 4991644610327
Herstellernummer 23400A 3/8
L-Nummer L60050 10852

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 26 mm
Dimension D2: 17,3 mm
D1: 13,9 mm
Länge: 8 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 3/8″
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb