• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reissnadel wechselbare Spitzen SLS

Artikel-Nr.: 234.SSLS
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
    Produktart Messtisch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 234.SSLS
    EAN / GTIN 3662424051715
    Herstellernummer 234.SSLS
    L-Nummer L60130 9861

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
    • Die von FACOM gewählte und getestete Lösung ″drehendes″ aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
    • Die Stahlspitzen sind verklebt und nicht auswechselbar, um jegliche Sturz- oder Verlustgefahr zu vermeiden
    • Gehärtete Spitzen aus HSS
    • Spitzen: Ø 4 mm
    • Gehäuse: Ø 8 mm

    Merkmal:

    • L [mm]: 260
    • Gewicht in Gramm: 70

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb