• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung E14

Artikel-Nr.: 23325 E14
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23325 E14
EAN / GTIN 4991644613083
Herstellernummer 23325 E14
L-Nummer L60050 10162

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55 mm
Dimension D2: 17,2 mm
D1: 15,7 mm
Länge: 10,6 mm
Höhe: 41,5 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
E14
Innentorx
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb