• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung 10 mm

Artikel-Nr.: 23310M 10mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23310M 10mm
EAN / GTIN 4991644612819
Herstellernummer 23310M 10mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55 mm
Dimension D2: 17,4 mm
D1: 14,5 mm
Länge: 11 mm
Höhe: 41,5 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 10 mm
Surface Drive
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb