• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung 3/4″

Artikel-Nr.: 23300A 3/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23300A 3/4
EAN / GTIN 4991644612383
Herstellernummer 23300A 3/4
L-Nummer L60050 10395

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55 mm
Dimension D2: 24 mm
D1: 25 mm
Länge: 20 mm
Höhe: 40,5 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 3/4″
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb