Torx® Schrauben-Set 10-teilig, Antrieb: TX20

Artikel-Nr.: 232990 TX20
Setpreis 10 Stück (2,84 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb TX20
Gewinde M5×0,8
Gesamtlänge 14,2 mm
Anzugsmoment 6,2 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232990 TX20
EAN / GTIN 4045197506245
Herstellernummer 232990 TX20

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb