• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Adapter 1/4″ 6-kant, 10 mm für 7 R / 7 UR

Artikel-Nr.: 2329239
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Verbindungsschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2329239
EAN / GTIN 4010886894972
Herstellernummer 2329239
L-Nummer L60160 1219

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Einsteckbithalter macht aus einem Ringratschenschlüssel eine Bit-Knarre
  • Sicherer Sitz in der Ringratsche durch Kugelarretierung
  • Mit Magnethalter
  • Manganphosphatiert

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
  • Gesamthöhe [mm]: 20,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 20 mm
  • Gewicht [lbs]: 0,020 lbs
  • Schlüsselweite-Antrieb: 10 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb