• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Check-Tool-Modul leer

Artikel-Nr.: 2327708
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2327708
    EAN / GTIN 4010886895184
    Herstellernummer 2327708
    L-Nummer L60160 3560

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
    • Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
    • Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug
    • Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt
    • Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges
    • Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest
    • Resistent gegen Öle und Fette
    • Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/Nagelbürste
    • Maße: B 157,5 x T 310 mm

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 158 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 35 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 310 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb