• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar 5-teilig 8-19 mm

Artikel-Nr.: 2327651
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2327651
EAN / GTIN 4010886895887
Herstellernummer 2327651
L-Nummer L60160 3947

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängigste Größen im Set
  • Ringseite 13° abgewinkelt, umschaltbar
  • UD-Profil
  • Hohe Drehmomentübertragung
  • Im Kunststoffkasten
  • Maße: 275 x 150 x 42 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 145 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 42 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 275 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: mattiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb