• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Adapter 5/16″ 6-kant, 10 mm für 7 R / 7 UR

Artikel-Nr.: 2327643
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Verbindungsschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2327643
EAN / GTIN 4010886894965
Herstellernummer 2327643
L-Nummer L60160 4300
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Einsteckbithalter macht aus einem Ringratschenschlüssel eine Bit-Knarre
  • Sicherer Sitz in der Ringratsche durch Kugelarretierung
  • Mit Magnethalter
  • Manganphosphatiert

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 8,0
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 5/16″
  • Gesamthöhe [mm]: 23 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 82 mm
  • Gewicht [lbs]: 0,030 lbs
  • Schlüsselweite-Antrieb: 10 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb