GARANT Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 06T304 T, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB330, Typ UNI

Artikel-Nr.: 232735 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,58 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,15 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
426 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zerspanungsstrategie: MTC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 06T304 T
Sorte HB330
Schneidstoff HM
Zerspanungsstrategie MTC
Vorschub f 0,12 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232735 UNI
EAN / GTIN 4045197955159
Herstellernummer 232735 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
275
Stahl < 750 N/mm²
P
275
Stahl < 900 N/mm²
P
275
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 06T304 T, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB330, Typ UNI

GARANT Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 06T304 T, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB330, Typ UNI

auf Anfrage
Sofort lieferbar
426 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
14,58 €
ab 10  St.
12,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
251 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,72 €
ab 10  St.
10,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
685 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,84 €
ab 10  St.
10,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
578 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,12 €
ab 10  St.
10,10 €
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 06T304 T WOEX 040304 T WOEX 05T304 T WOEX 030204 T
Schneidstoff HM HM HM HM
Sorte HB330 HB330 HB330 HB330
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb