GARANT Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 040304 F, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB7310, Typ ALU

Artikel-Nr.: 232560 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,78 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,65 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zerspanungsstrategie: MTC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 040304 F
    Sorte HB7310
    Schneidstoff HM
    Zerspanungsstrategie MTC
    Vorschub f 0,08 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 232560 ALU
    EAN / GTIN 4045197346506
    Herstellernummer 232560 ALU

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    350
    Alu (kurzspanend)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    CuZn
    N
    300
    Graphit, GFK, CFK
    N
    150
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Passend für:

    GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb