• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripschlüssel 20 mm

Artikel-Nr.: 2325438
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Zangenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2325438
EAN / GTIN 4010886894699
Herstellernummer 2325438

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
  • Für abgenutzte Schraubverbindungen, welche sonst nur sehr schwer geöffnet werden können
  • Problemlöser für Kfz und Industrie
  • Besonders geeignet bei Bremsleitungen, Spurstangenverstellung, usw.
  • Formschlüssige Verbindung zur Schraube/Mutter wird durch die besondere Konstruktion des Gripschlüsselmauls erreicht.*
  • * Formschlüssige Verbindungen lösen sich nicht plötzlich, sondern müssen zum Lösen ihre geometrische Form ändern; sie kündigen quasi ihr Versagen durch eine sichtbare Formänderung an.

Merkmal:

  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Gesamtbreite [mm]: 62 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 25 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Material: Kopf: Stahl, Griffe: Stahlblech
  • Nennbreite [mm]: 62 mm
  • Nennhöhe [mm]: 25 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb