• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher 5 mm

Artikel-Nr.: 2324865
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2324865
EAN / GTIN 4010886896006
Herstellernummer 2324865
L-Nummer L60160 2649

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 2936
  • Besonders geeignet für Kabelzweigklemmringe
  • Ölgehärtet
  • Vanadium-Stahl
  • Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V

Merkmal:

  • Ausführung: Ölgehärtet
  • Klingenlänge: 140 mm
  • Klingenlänge 2: 48 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite [mm]: 5
  • 1000 V isoliert: ja
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb