• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kraft-Vornschneider 160 mm

Artikel-Nr.: 2324830
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2324830
EAN / GTIN 4010886895016
Herstellernummer 2324830
L-Nummer L60160 2690

Beschreibung

Beschreibung:

  • Große Hebelwirkung für leichteres Arbeiten
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
  • Für harten Draht/Pianodraht 1,6 mm
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung

Merkmal:

  • Backenlänge L3 [mm]: 6,9 mm
  • Fase: mit
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Griffausführung: Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 27,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 23,5 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenbreite [mm]: 23,5 mm
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 63 - 65 HRC
  • Schneidleistung (max.): 1,6
  • 1000 V isoliert: ja
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb