GARANT Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 030204 F, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HU7310, Typ ALU

Artikel-Nr.: 232450 ALU
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,88 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,40 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zerspanungsstrategie: MTC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 030204 F
Sorte HU7310
Schneidstoff HM
Zerspanungsstrategie MTC
Vorschub f 0,05 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232450 ALU
EAN / GTIN 4045197346407
Herstellernummer 232450 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
350
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Ti > 850 N/mm²
S
80
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 030204 F, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HU7310, Typ ALU

GARANT Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 030204 F, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HU7310, Typ ALU

auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
8,88 €
ab 10  St.
7,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,18 €
ab 10  St.
10,15 €
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 030204 F WOEX 030204 F
Schneidstoff HM HM
Sorte HU7310 HB7310
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb